Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-B52-ZH-A1-5C1

Standards-based valve with central plug VSVA

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VSVA-B-B52-ZH-A1-5C1
Rubix:500138
Produsent:547154
EAN:4052568186708
VSVA-B-B52-ZH-A1-5C1 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VSVA-B-B52-ZH-A1-5C1 - 547154 - FESTO


Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug

Egenskaper

  • Conforms to ISO 5599-1
  • Electrical connection with central plug
  • Robust metal housing
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typesolenoid valve
Antall porter5
Spenning [V]12 V
Maks service trykk16 bar
Luftmengde1100 l/min
Trykkområde-0,9/16 bar
1 695,93 kr Eks. mva
/ stykk
2 119,91 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel