Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-ANP
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-ANP
Rubix:503625
Produsent:560743
EAN:4052568207632

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-ANP - 560743 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Egenskaper
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | solenoid valve |
|---|---|
| Antall porter | 5 |
| Spenning [V] | 24 V |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Luftmengde | 1100 l/min |
| Trykkområde | -0,9/10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 514,88 kr Eks. mva
/ stykk
3 143,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel