Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3E-1/8-S-B-EX
Solenoid valve MFH-5/3
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MFH-5/3E-1/8-S-B-EX
Rubix:497188
Produsent:535945
EAN:4052568169954

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3E-1/8-S-B-EX - 535945 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3E-1/8-S-B-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 405 g |
|---|---|
| Type | valve tiger 2000 |
| Antall porter | 5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 291,01 kr Eks. mva
/ stykk
6 613,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel