Remskive for taper bøsning Mecaline 04SPA140

SPA-seksjon Fire spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:04SPA140
Rubix:6278089
Produsent:856479
EAN:3660338117657
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspa
Indikativ diameter140 mm
Konisk gjennomføring2517
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 4G Spa 140 Tl 2517


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Indikativ diameter140 mm
Konisk gjennomføring2517
Materialecast iron gg25
Antall spor4
Type2
Felgbredde65 mm
Ytter diameter (inch)145.5 mm
Bredde45 mm
882,07 kr Eks. mva
/ stykk
1 102,59 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel