Referanser
Sati:CT02003
Rubix:112256

Teknisk sammendrag
| Profil | logement pour moyeu |
|---|---|
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Materiale | fosfat støpejern |
Produktinformasjon : TL. remskive 200-3 SPC 2517
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10300 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Materiale | fosfat støpejern |
| Type | attachment type: hub housing |
| Ytter diameter (inch) | 209.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 707,93 kr Eks. mva
/ stykk
3 384,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel