Remskive for taper bøsning Mecaline 10SPB315
SPB-seksjon Ti Remskiver med V-spor
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:10SPB315
Rubix:6277760
Produsent:856842
EAN:3660338121241

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 10G Spb 315 Tl 3535
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spb |
|---|---|
| Indikativ diameter | 315 mm |
| Konisk gjennomføring | 3535 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 10 |
| Type | 6 |
| Felgbredde | 196 mm |
| Ytter diameter (inch) | 322 mm |
| Bredde | 89 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 012,19 kr Eks. mva
/ stykk
8 765,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel