Referanser
Optibelt:TB SPA 236/5
Rubix:192660
Produsent:1690768
EAN:4014486245912



Produktinformasjon : TB SPA 236/5 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 8700 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 236 mm |
| Konisk gjennomføring | 3020 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 5 |
| Type | plain disc |
| Felgbredde | 80 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
