Referanser
Optibelt:TB SPZ 60/1
Rubix:192356
Produsent:1661891
EAN:4014486249729



Produktinformasjon : TB SPZ 60/1 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 200 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Indikativ diameter | 60 mm |
| Konisk gjennomføring | 1008 |
| Antall spor | 1 |
| Felgbredde | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
