Retningsreguleringsventil Festo MDH-5/3E-3/4-D-4
Solenoid valve MDH-5/3
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MDH-5/3E-3/4-D-4
Rubix:483398
Produsent:14547
EAN:4052568112547

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MDH-5/3E-3/4-D-4 - 14547 - FESTO
Solenoid valve MDH-5/3E-3/4-D-4 Without pilot valve or manual override, without plug socket Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=76 mm, Standard nominal flow rate=4800 l/min, Operating pressure=3 - 16 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1943,2 g |
|---|---|
| Type | standard valve iso 5599-1 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 4800 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 917,94 kr Eks. mva
/ stykk
8 647,42 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel