Retningsreguleringsventil Festo VUWG-L10-P53E-M5

VUWG Directional valve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VUWG-L10-P53E-M5
Rubix:506042
Produsent:573811
EAN:4052568221089
VUWG-L10-P53E-M5 Pneumatic valve

Teknisk sammendrag

Type5/3-way valve
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Pneumatikventil, VUWG-L10-P53E-M5 - 573811 - FESTO


Pneumatic valve VUWG-L14-M52-A-G18 Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=pneumatic, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=780 l/min, Operating pressure=2,5 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt49,5 g
Type5/3-way valve
Antall porter5
931,76 kr Eks. mva
/ stykk
1 164,70 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel