Retningsreguleringsventil Festo CPE18-M1H-3OL-QS-8
Solenoid valve CPE
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CPE18-M1H-3OL-QS-8
Rubix:489110
Produsent:163148
EAN:4052568133115

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, CPE18-M1H-3OL-QS-8 - 163148 - FESTO
Minimum width, low electrical power consumption and maximum flow control values
Egenskaper
- Universal individual valve
- High flow rate relative to its size
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 223 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve |
| Antall porter | 3 |
| Spenning [V] | 24 V |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Luftmengde | 850 l/min |
| Trykkområde | 2,5/10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 224,22 kr Eks. mva
/ stykk
2 780,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel