Retningsreguleringsventil Festo CPE18-M2H-5/3ES-QS-10
Solenoid valve CPE
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CPE18-M2H-5/3ES-QS-10
Rubix:489988
Produsent:170298
EAN:4052568138349

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, CPE18-M2H-5/3ES-QS-10 - 170298 - FESTO
Minimum width, low electrical power consumption and maximum flow control values
Solenoid valve CPE18-M2H-5/3ES-QS-10 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation type=electrical, Construction width=18 mm, Nominal flow rate=1000 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Egenskaper
- Universal individual valve
- High flow rate relative to its size
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 403 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve cpe18-m2h-5/3es-qs-10 |
| Antall porter | 5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 259,89 kr Eks. mva
/ stykk
5 324,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel