Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3E-3/8-S-B
Solenoid valve MFH-5/3
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MFH-5/3E-3/8-S-B
Rubix:483980
Produsent:31318
EAN:4052568114473

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3E-3/8-S-B - 31318 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3E-3/8-S-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 778 g |
|---|---|
| Type | valve tiger 2000 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 2200 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 627,45 kr Eks. mva
/ stykk
8 284,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel