Retningsreguleringsventil Festo VZWF-B-L-M22C-G14-135-2AP4-10-R1

Solenoid valve VZWF

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VZWF-B-L-M22C-G14-135-2AP4-10-R1
Rubix:507838
Produsent:1492214
EAN:4052568236144
VZWF-B-L-M22C-G14-135-2AP4-10-R1 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve vzwf
Antall porter2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VZWF-B-L-M22C-G14-135-2AP4-10-R1 - 1492214 - FESTO


The force pilot operated pneumatic valves VZWF control high pressures with high nominal diameters using relatively small solenoids, even in closed media circuits with no differential pressure

Egenskaper

  • High flow rates
  • Large nominal diameters with relatively small solenoids
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt679 g
Typesolenoid valve vzwf
Antall porter2
3 180,90 kr Eks. mva
/ stykk
3 976,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel