Retningsreguleringsventil Mecaline 887544

Solenoid Actuated and Pilot Operated Spool Valve 3/2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:887544
Rubix:6331398
EAN:3660338409042
brand logo

Teknisk sammendrag

Type3/2
Antall porter3
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 887544-VALVE 3/2 - 1 SOLENOID 1/4'' 24V DC


MECALINE pilot 3/2 pneumatic control valves with single solenoid. They are suitable for both lubricated or non-lubricated air supply. Once lubricated air is used, continue with same medium to optimise valve life span, Lubricants like ISO VG32 or equivalent are recommended. They are supplier complete of solenoid and terminal.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Type3/2
Antall porter3
Luftmengde1700 l/min
1 526,74 kr Eks. mva
/ stykk
1 908,43 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel