Retningsreguleringsventil Festo JMFH-5-1/2-S

Solenoid valve JMFH-5-1/2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:JMFH-5-1/2-S
Rubix:484377
Produsent:35548
EAN:4052568115814
JMFH-5-1/2-S Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve tiger classic
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, JMFH-5-1/2-S - 35548 - FESTO


Solenoid valve JMFH-5-1/2-S With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=4000 l/min, Operating pressure=0 - 8 bar, Design structure=Poppet seat

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)253x103x60 mm
Vekt1076 g
Typevalve tiger classic
Antall porter5
Luftmengde4500 l/min
5 371,48 kr Eks. mva
/ stykk
6 714,35 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel