Retningsreguleringsventil Festo MHE3-MS1H-3/2G-QS-6

Solenoid valve MHE3-MS1H

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MHE3-MS1H-3/2G-QS-6
Rubix:494886
Produsent:525151
EAN:4052568161354
MHE3-MS1H-3/2G-QS-6 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typeapplication-specific directional control valve mh2, mh3, mh4
Antall porter3
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MHE3-MS1H-3/2G-QS-6 - 525151 - FESTO


Solenoid valve MHE3-MS1H-3/2G-QS-6 individual valve, fast switching. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)105x45x75 mm
Vekt156 g
Typeapplication-specific directional control valve mh2, mh3, mh4
Antall porter3
1 585,10 kr Eks. mva
/ stykk
1 981,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel