Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-B52-H-A2-5C1
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VSVA-B-B52-H-A2-5C1
Rubix:500119
Produsent:547135
EAN:4052568186517

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VSVA-B-B52-H-A2-5C1 - 547135 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Egenskaper
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 196,48 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve |
| Antall porter | 5 |
| Spenning [V] | 12 V |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Luftmengde | 550 l/min |
| Trykkområde | 2/10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 546,72 kr Eks. mva
/ stykk
1 933,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel