Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 4906251253004XL
Softshelljakke varsel med høy krage (4906)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:4906251253004XL
Rubix:6264920
EAN:7330509481189

Produktinformasjon : Softshelljakke varsel med høy krage (4906), Oransje, 4XL - 4906251253004XL
Varsel softshelljakke med høy krage som kan brukes året rundt, enten som ett lag to under en jakke, eller som ett ytterplagg - avhengig av været. Jakken har tommelgrep, elastiske bånd i ermeavslutningen og kant nede for ekstra komfort. Alle lommene har glidelås. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471, klasse 3.
100% polyester, strikket, tosidig laminert, 290g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | softshelljakke varsel med høy krage oransje<br/>100% polyester, strikket, tosidig laminert, 290g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel