Jakke med høy synlighet Portwest C473ORRXX/3X
C473 - High-visibility jacket vest with two bands and suspenders
Se teknisk informasjonReferanser
Portwest:C473ORRXX/3X
Rubix:6017592
Produsent:C473ORRXX/3X
EAN:5036108141746

Produktinformasjon : Hi-Vis Two Band and Brace Jacket, Orange - C473ORRXX/3X - Portwest
Lightweight and comfortable. Reflective band for enhanced visibility. Velcro webbing closure for easy access. Generous fit for added comfort. EN ISO 20471 certified for more than 50 washes. RIS 3279-TOM compliant for the railroad industry (orange only). CE certified.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | 2xl/3xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel