Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 490625123300M
Softshelljakke varsel med høy krage (4906)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:490625123300M
Rubix:6462698
Produsent:490625123300M
EAN:7330509481127



Dokumenter
Produktinformasjon : Softshelljakke varsel med høy krage (4906), Varselgul, M - 490625123300M
Varsel softshelljakke med høy krage som kan brukes året rundt, enten som ett lag to under en jakke, eller som ett ytterplagg - avhengig av været. Jakken har tommelgrep, elastiske bånd i ermeavslutningen og kant nede for ekstra komfort. Alle lommene har glidelås. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471, klasse 3.
100% polyester, strikket, tosidig laminert, 290g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Vekt | 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel