Referanser
Portwest:F301ONRS
Rubix:6016628
Produsent:F301ONRS
EAN:5036108143856



Produktinformasjon : Hi-Vis Contrast Fleece, Orange/Navy, Size S - F301ONRS - PORTWEST
Classic and stylish, the cut of the F301 two-tone jacket is comfortable. Certified to EN ISO 20471 Class 3, it has an anti-pilling treatment that guarantees its appearance over time. The orange/navy color complies with RIS 3279 for the rail industry.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Vekt | 300 g/m² |
| Materiale | 100% polyester, anti-pill finish fleece |
Vis UNSPSC/ECL@SS
611,83 kr Eks. mva
/ stykk
764,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel