Referanser
Bahco:NSB300-4-75
Rubix:6381755
EAN:7314150317554



Produktinformasjon : Non-sparking slotted screwdriver, Copper Beryllium, 4x75 - NSB300-4-75 - BAHCO
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
3-komponents håndtak kombinerer en sterk kjerne med godt grep for maksimal brukerkomfort og kraftoverføring
Anti-magnetisk og svært korrosjonsbestandig
3-komponents håndtak kombinerer en sterk kjerne med godt grep for maksimal brukerkomfort og kraftoverføring
Anti-magnetisk og svært korrosjonsbestandig
Egenskaper
•Developed according to the scientific ERGO™ process
Screwdriver for slotted head screws
Handle produced using antistatic plastics
Produced according to ISO 2380
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Triple-component handle combines strong core with good grip, providing maximum user comfort and force transmission
Anti-magnetic and highly corrosion resistant
Screwdriver for slotted head screws
Handle produced using antistatic plastics
Produced according to ISO 2380
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Triple-component handle combines strong core with good grip, providing maximum user comfort and force transmission
Anti-magnetic and highly corrosion resistant
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Sportype | flatt |
|---|---|
| Blad langde | 75 mm |
| Sportykkelse | 4 mm |
| Lengde | 200 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
448,33 kr Eks. mva
/ stykk
560,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
