Referanser
Bahco:NSB302-4-300
Rubix:6013144
EAN:7314150295906


Teknisk sammendrag
| Sportype | phillips (ph) |
|---|---|
| Blad langde | 300 mm |
| Materiale | beryllium copper |
Produktinformasjon : SKRUTREKKER CU-BE PH4X300 - NSB302-4-300
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
3-komponents håndtak kombinerer en sterk kjerne med godt grep for maksimal brukerkomfort og kraftoverføring
Anti-magnetisk og svært korrosjonsbestandig
3-komponents håndtak kombinerer en sterk kjerne med godt grep for maksimal brukerkomfort og kraftoverføring
Anti-magnetisk og svært korrosjonsbestandig
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 112 g |
|---|---|
| Sportype | phillips (ph) |
| Blad langde | 300 mm |
| Materiale | beryllium copper |
| Sportykkelse | ph4 |
| Lengde | 420 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel