Eksplosjonssikker skrutrekker Bahco NSB300-8-150

Skrutrekker for rett spor

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:NSB300-8-150
Rubix:6013172
EAN:7314150285334
brand logo

Teknisk sammendrag

Sportypeflatt
Blad langde150 mm
Materialeberyllium copper
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKRUTREKKER CU-BE SPOR 8X150


Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
3-komponents håndtak kombinerer en sterk kjerne med godt grep for maksimal brukerkomfort og kraftoverføring
Anti-magnetisk og svært korrosjonsbestandig

Egenskaper

•Developed according to the scientific ERGO™ process
Screwdriver for slotted head screws
Handle produced using antistatic plastics
Produced according to ISO 2380
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Triple-component handle combines strong core with good grip, providing maximum user comfort and force transmission
Anti-magnetic and highly corrosion resistant

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt154 g
Sportypeflatt
Blad langde150 mm
Materialeberyllium copper
Sportykkelse1,5x8 mm
Lengde270 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel