Referanser
Bahco:NSB304-0-50
Rubix:6013247
EAN:7314150295913

Produktinformasjon : SKRUTREKKER CU-BE PZ0X50 - NSB304-0-50
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
3-komponents håndtak kombinerer en sterk kjerne med godt grep for maksimal brukerkomfort og kraftoverføring
Anti-magnetisk og svært korrosjonsbestandig
3-komponents håndtak kombinerer en sterk kjerne med godt grep for maksimal brukerkomfort og kraftoverføring
Anti-magnetisk og svært korrosjonsbestandig
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 66 g |
|---|---|
| Sportype | pozidriv |
| Blad langde | 50 mm |
| Materiale | beryllium copper |
| Sportykkelse | pz0 |
| Lengde | 170 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
364,49 kr Eks. mva
/ stykk
455,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
