Eksplosjonssikker skrutrekker Bahco NSB300-13-450

Skrutrekker for rett spor

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:NSB300-13-450
Rubix:6013111
EAN:7314150295876
brand logo

Teknisk sammendrag

Sportypeflatt
Blad langde450 mm
Materialeberyllium copper
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKRUTREKKER CU-BE SPOR 13X450 - NSB300-13-450


Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
3-komponents håndtak kombinerer en sterk kjerne med godt grep for maksimal brukerkomfort og kraftoverføring
Anti-magnetisk og svært korrosjonsbestandig

Egenskaper

•Developed according to the scientific ERGO™ process
Screwdriver for slotted head screws
Handle produced using antistatic plastics
Produced according to ISO 2380
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Triple-component handle combines strong core with good grip, providing maximum user comfort and force transmission
Anti-magnetic and highly corrosion resistant

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt66 g
Sportypeflatt
Blad langde450 mm
Materialeberyllium copper
Sportykkelse2,5x13 mm
Lengde570 mm
2 099,50 kr Eks. mva
/ stykk
2 624,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel