Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 4987198733994XL
Skalljakke varsel (4987)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:4987198733994XL
Rubix:6060755
EAN:7330509434673

Produktinformasjon : Skalljakke varsel (4987), Gul/Svart, 4XL - 4987198733994XL
Supermyk synlighetsjakke som er vind- og vanntett med teipede sømmer. Trykte reflekser for økt komfort. Meshforet jakke som er perfekt for høst og vår, eller ved kaldere temperaturer med et ekstra lag fleece under. Jakken er sertifisert i henhold til EN ISO 20471: XS-S klasse 2 M->: Klasse 3 - Verneklær med høy synlighet Finnes i damemodell 4904.
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | skalljakke varsel gul/svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel