Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 476019775389XS
Softshelljakke varsel (4491)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:476019775389XS
Rubix:6454313
Produsent:476019775389XS
EAN:7330509938805
Produktinformasjon : Skalljakke varsel (4760), Orange/Marineblå, XS - 476019775389XS
Varseljakke i vind- og vanntett materiale med god pustefunksjon. Jakken er tofarget med kontrastfarger på smussutsatte områder, og gir optimal synlighet og sikkerhet når det er mest nødvendig. Den er myk, behagelig og føyelig samtidig som den innehar slitestyrken som et arbeidsplagg trenger. Jakken har avtagbar hette og er sertifisert i henhold til EN ISO 20471, klasse 3. Samsertifiseringsgruppe C.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Sekundær farge | marinen |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
