Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 490025175389L
Softshelljakke varsel (4900)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:490025175389L
Rubix:6061296
EAN:7330509390078

Produktinformasjon : Softshelljakke varsel (4900), Orange/Marineblå, L - 490025175389L
Moderne varsel softshelljakke designet for å bli sett fra alle kanter - selv når du bøyer deg ned. Høykomfortabelt elastisk stoff med fleece bakside. Romslige innerlommer og lett tilgjengelige brystlommer og sidelommer. Forvent optimal beskyttelse og integrerte funksjoner. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471, klasse 2.
100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, RET 7, 2, 305 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | softshelljakke varsel orange/marineblå<br/>100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 7, 2, 305 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel