Referanser
Blåkläder Workwear:406418113399XXL
Rubix:6011173
EAN:7330509403334

Produktinformasjon : Jakke varsel (4064), Gul/Svart, XXL - 406418113399XXL
Det slitesterke, lette og vannavvisende materialet i denne jakken garanterer høy komfort og optimal funksjonalitet. Jakken er konstruert slik at du synes fra alle vinkler med refleks rundt hele, til og med på skuldrene slik at du er synlig når du bøyer deg ned. Jakken er kortere foran for maksimal bevegelsesfrihet og lengre bak for bedre beskyttelse for nederdelen av ryggen. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 3.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | jakke varsel gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel