Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412881
Simmerring BA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412881
Rubix:526403
Produsent:40412881

Dokumenter
Produktinformasjon : 40412881
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Oil seal, material 75 FKM 585
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel