Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 31667
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:31667
Rubix:525232
Produsent:31667

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 380 X 420 X 20 / 0 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 380 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 420 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel