Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412119

Aksel tetning B1

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412119
Rubix:525458
Produsent:40412119
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde13 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 100 X 125 X 13 / 12 mm Type BS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde13 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig metallarmaturpakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel