Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412178
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412178
Rubix:525585
Produsent:B1FUD3 45 X 72 X 0 X 10 X 8 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 45 X 72 X 10 / 8 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 45 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 72 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel