Lyddempere Festo U-1/8-I

Silencer U

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:U-1/8-I
Rubix:482244
Produsent:3670
EAN:4052568018566
U-1/8-I Silencer

Teknisk sammendrag

Tilkoblingsdiameter (tommer)1/8 ''
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Ljuddämpare, U-1/8-I - 3670 - FESTO


Silencer U-1/8-I Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=2050 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)39x15x14 mm
Vekt3,7 g
Tilkoblingsdiameter (tommer)1/8 ''
Materialepe
58,05 kr Eks. mva
/ stykk
72,56 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel