Referanser
Festo:U-1/4
Rubix:482105
Produsent:2316
EAN:4052568000257

Dokumenter
Produktinformasjon : Ljuddämpare, U-1/4 - 2316 - FESTO
Silencer U-1/4 Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=3400 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 57x20x20 mm |
|---|---|
| Vekt | 7,5 g |
| Tilkoblingsdiameter (tommer) | 1/4 '' |
| Materiale | pe |
| Lengde | 57 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Lyd nivå | 76 dB |
Vis UNSPSC/ECL@SS
59,77 kr Eks. mva
/ stykk
74,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel