Lyddempere Mecaline 859365
BRASS EXHAUST SILENCER WITH STAINLESS STEEL 304 WIRE MESH - MALE THREAD
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:859365
Rubix:6332848
EAN:3660338143793
Dokumenter
Produktinformasjon : 859365-EXHAUST SILENCER 1/4G
Material: Brass / Stainless Steel 304 mesh. Max Working Pression: 12 bars. Temperature range -10°C...+80°C. Filtration capacity: 100 μm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkoblingsdiameter (tommer) | g 1/4 '' |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
139,61 kr Eks. mva
/ stykk
174,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel