Lyddempere Festo LFU-1/4

Filter Muffler

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:LFU-1/4
Rubix:498393
Produsent:539132
EAN:4052568005665
LFU-1/4 Filter silencer

Teknisk sammendrag

Tilkoblingsdiameter (tommer)g1/4 ''
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Filterljuddämpare, LFU-1/4 - 539132 - FESTO


Filter silencer LFU-1/4 Size=G1/4, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=manual rotary, Inlet pressure 1=0 - 16 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)130x60x60 mm
Vekt234 g
Tilkoblingsdiameter (tommer)g1/4 ''
Materialecopper
Maks service trykk16 bar
Lyd nivå40 dB
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur60 °C
1 293,15 kr Eks. mva
/ stykk
1 616,44 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel