roterende børste tange Pferd Tools RBU 7004/6 INOX 0,20
Shank Mounted Wheel Brush
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Pferd Tools:RBU 7004/6 INOX 0,20
Rubix:6015780
Produsent:43104053
EAN:4007220806630




Dokumenter
Produktinformasjon : BORSTAR RBU 7004/6 INOX 0,20 - 43104053 - PFERD
Universally suitable for cleaning, derusting, smoothing, cleaning of weld seams, light deburring, and removal of corrosion and paint.
• Highly flexible, enabling optimal adjustment to the workpiece contour.
• Highly flexible, enabling optimal adjustment to the workpiece contour.
Bruksområder
Roughening;Deburring;Cleaning;Structuring (Matt Finishing, Brush Matting and Satin Finishing)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Børstediameter | 70 mm |
|---|---|
| Ledningens diameter | 0.2 mm |
| Hastighet | 65 rpm |
| Bredde | 4 mm |
| Wire | inox |
| Bruk | roughening;deburring;cleaning;structuring (matt finishing, brush matting and satin finishing) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 513,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
3 141,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel