Kuleleddslager INA GE63-LO, Ytter diameter (inch): 95 mm | Bredde: 63 mm | Inner diameter: 63 mm

Sfærisk glidelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:GE63-LO
Rubix:168491
Produsent:0066533160000
EAN:4012802533811
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter63 mm
Ytter diameter (inch)95 mm
Bredde63 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GE63-LO INA


Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series W, cylindrical extensions on inner ring, open design

Egenskaper

Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.

Bruksområder

Particularly suitable for alternating loads with shocks and knocks.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner emballert (D x B x H)63x95x95 mm
Vekt emballert1214 g
Inner diameter63 mm
Ytter diameter (inch)95 mm
Bredde63 mm
Materialesteel
Pakningåpen
Type lagerklaringcn
Basic dynamic load, radial - Cr331000 N
5 613,04 kr Eks. mva
/ stykk
7 016,30 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier