Kuleleddslager INA GE8-PW, Ytter diameter (inch): 19 mm | Bredde: 12 mm | Inner diameter: 8 mm

Sfærisk glidelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:GE8-PW
Rubix:206726
Produsent:0066498740000
EAN:4012802531404
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter8 mm
Ytter diameter (inch)19 mm
Bredde12 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GE8-PW INA


Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-1, dimension series K, open design

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt16,98 g
Inner diameter8 mm
Ytter diameter (inch)19 mm
Bredde12 mm
Materialesteel
Pakningåpen
Type lagerklaringcn
Basic dynamic load, radial - Cr12900 N
586,04 kr Eks. mva
/ stykk
732,55 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier