Kuleleddslager INA GE80-DO-2RS, Ytter diameter (inch): 120 mm | Bredde: 55 mm | Inner diameter: 80 mm

Sfærisk glidelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:GE80-DO-2RS
Rubix:168510
Produsent:0066482740000
EAN:4012802530810
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)120 mm
Bredde55 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GE80-DO-2RS INA


Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands

Egenskaper

Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.

Bruksområder

Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner emballert (D x B x H)55x120x120 mm
Vekt emballert2212 g
Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)120 mm
Bredde55 mm
Materialesteel
Pakningto gummipakninger
Type lagerklaringcn
Basic dynamic load, radial - Cr504000 N
6 625,27 kr Eks. mva
/ stykk
8 281,59 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier