Referanser
Festo:SOPA-CM3H-R1-WQ6-2P-M12
Rubix:501468
Produsent:552140
EAN:4052568193768

Teknisk sammendrag
| Type | air gap sensor |
|---|---|
| Monteringsform | sopa-cm3h-r1-wq6-2p-m12 |
| Spenning, min. | 22.8 V |
Dokumenter
Produktinformasjon : Luftspaltgivare, SOPA-CM3H-R1-WQ6-2P-M12 - 552140 - FESTO
Air gap sensor SOPA-CM3H-R1-WQ6-2P-M12 For contactless Distance sensing. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Measuring principle=pneumatic, Sensing range=20 - 200 µm
Air gap sensor SOPA-CM3H-R1-WQ6-2P-M12 552140
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | air gap sensor |
|---|---|
| Monteringsform | sopa-cm3h-r1-wq6-2p-m12 |
| Spenning, min. | 22.8 V |
| Spenning, maks. | 26.4 V |
Vis UNSPSC/ECL@SS
16 015,76 kr Eks. mva
/ stykk
20 019,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel