Referanser
Festo:SMH-S1-HGPP32
Rubix:495350
Produsent:526895
EAN:4052568162511

Dokumenter
Produktinformasjon : Positionssensor, SMH-S1-HGPP32 - 526895 - FESTO
Position sensor SMH-S1-HGPP32 With Hall effect, for contactless detection with mini-grippers. Only functional in combination with evaluation unit SMH-AE1 or signal converter SVE4. Design=for gripper, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE, Measuring principle=Hall magnetic, Ambient temperature=5 - 60 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 25,15 g |
|---|---|
| Type | smh-s1-hgpp32 position sensor |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 497,37 kr Eks. mva
/ stykk
3 121,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel