Referanser
Festo:SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12
Rubix:501464
Produsent:552136
EAN:4052568193720

Teknisk sammendrag
| Type | air gap sensor |
|---|---|
| Monteringsform | sopa-cm3h-r1-hq6-2n-m12 |
| Spenning, min. | 22.8 V |
Dokumenter
Produktinformasjon : Luftspaltgivare, SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12 - 552136 - FESTO
Air gap sensor SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12 For contactless Distance sensing. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Measuring principle=pneumatic, Sensing range=20 - 200 µm
Air gap sensor SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12 552136
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | air gap sensor |
|---|---|
| Monteringsform | sopa-cm3h-r1-hq6-2n-m12 |
| Spenning, min. | 22.8 V |
| Spenning, maks. | 26.4 V |
Vis UNSPSC/ECL@SS
15 827,74 kr Eks. mva
/ stykk
19 784,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel