Posisjonssensorer Festo SOPA-CM4H-R1-HQ6-2N-M12
SOPA air gap sensor
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:SOPA-CM4H-R1-HQ6-2N-M12
Rubix:501465
Produsent:552137
EAN:4052568193737

Teknisk sammendrag
| Type | air gap sensor |
|---|---|
| Monteringsform | sopa-cm4h-r1-hq6-2n-m12 |
| Spenning, min. | 22.8 V |
Dokumenter
Produktinformasjon : Luftspaltgivare, SOPA-CM4H-R1-HQ6-2N-M12 - 552137 - FESTO
Air gap sensor SOPA-CM4H-R1-HQ6-2N-M12 For contactless Distance sensing. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Measuring principle=pneumatic, Sensing range=20 - 200 µm
Air gap sensor SOPA-CM4H-R1-HQ6-2N-M12 for non-contact distance monitoring. Approval=C-Tick, CE marking (see declaration of conformity)=according to EU EMC Directive, Material note=(* copper- and PTFE-free, * RoHS compliant), Measuring principle=pneumatic, Detection range=20 - 200 µm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | air gap sensor |
|---|---|
| Monteringsform | sopa-cm4h-r1-hq6-2n-m12 |
| Spenning, min. | 22.8 V |
| Spenning, maks. | 26.4 V |
Vis UNSPSC/ECL@SS
19 727,36 kr Eks. mva
/ stykk
24 659,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel