Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12112040
Sekskantskrue helgjenget A4-80 DIN 933
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:12112040
Rubix:6325185
EAN:7319007427349

Produktinformasjon : D933-A4-80 M12x40 6kt Bolt (100PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer.
D933-A4-80 M12x40 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 933 |
| Gjengeoverflate | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 869,21 kr Eks. mva
/ pakke
2 336,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig