Referanser
Arvid Nilsson:11020100
Rubix:6326503
EAN:7319000719021

Teknisk sammendrag
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M20 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
Produktinformasjon : I4014-8.8 M20x100 6kt Bolt (25PK)
ISO 4014 8.8 UB M20x100 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M20 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 106,76 kr Eks. mva
/ pakke
1 383,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
100 mm