Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 1010120
Sekskantskrue delgjenget 8.8 DIN 931 ubehandlet
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:1010120
Rubix:6303616
EAN:7319000105794

Produktinformasjon : D931-8.8 M10x120 6kt Bolt (50PK)
Sekskantskrue. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
D931-8.8 M10x120 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 100,78 kr Eks. mva
/ pakke
1 375,97 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
